Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sofa,Kunstleder schwarz,H 770mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148346
148346
148346
148346
Artikel-Nr.:
     711-148346
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Columbia Duo V14N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
Sofa
  • mit Polster
  • Bezug aus Kunstleder in schwarz
  • Höhe 770 mm
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 455 x 1180 x 505 mm

Suchbegriffe:
Sitzgruppe, Empfangsmöbel, Besprechungsgruppe, Besucherstuhl, Sofa, Empfangssofa

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
Columbia
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sofa
Polsterung:
ja
Material Bezug:
Kunstleder
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe:
455 mm
Sitzbreite:
1180 mm
Sitztiefe:
505 mm
Höhe:
770 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Gewicht:
22.5 kg
Weitere Suchbegriffe: nowy styl sofa, lederbank, Sitzgruppe, Empfangsmöbel, Besprechungsgruppe, Besucherstuhl, Empfangssofa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,24*
€ 412,68*
Frei Haus
ab € 408,64*
€ 482,73*
Lager 711
46 Tage
23
Frei Haus
ab € 503,30*
€ 590,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,18*
€ 702,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,02*
€ 691,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,39*
€ 672,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,95*
€ 649,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,30*
€ 598,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.