Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbox, 2-seitig, Nutzhöhe 1650 mm, LxBxH 810x720x1850 mm, Bodenplatte aus HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbox, 2-seitig, Nutzhöhe 1650 mm, LxBxH 810x720x1850 mm, Bodenplatte aus HDPE
Rollbox, 2-seitig, Nutzhöhe 1650 mm, LxBxH 810x720x1850 mm, Bodenplatte aus HDPE
Artikel-Nr.:
     369-E1993050
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     KB2A60241650CS04101
EAN/GTIN:
     4260316448798
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Seit Jahrzehnten vom Tante-Emma-Laden bis zum Mega-Store eingesetzt. Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung. Die robuste Bodenplatte in Verbindung mit den galvanisch blau verzinkten Metallwänden bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit. Einsatz im Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C, mit Polyamidbereifung sogar kühlhausgeeignet bis -60 °C (Zubehör gegen Mehrpreis).br/b∙ 2 Seitenwände/b, galvanisch blau verzinkt ∙ Robuste Rohrkonstruktion Ø 22 mm ∙ Ausfachungen mit 4 senkrechten und 4 bzw. 5 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm ∙ Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachsebr/br/bDie aktuellen Staffelpreise teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit./bbr/br/∙ Kunststoff-Bodenplatte aus HDPE, mit 2 Metallschienen zur Rahmenverstärkung
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polypropylen
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
28,0 kg
Farbe Gestell:
verzinkt
Aussenmaß Breite:
720 mm
Aussenmaß Höhe:
1830 mm
Ladefläche Breite:
680 mm
Aufbauten Rollbox:
2 Wände
Ladefläche Länge:
810 mm
Material Wände:
Stahlrohr
Rad-Ø:
108 mm
Außenmaß Länge:
810 mm
Material Bodenplatte:
Kunststoff
Material Gestell:
Stahl
Farbe Wand:
verzinkt
Traglast:
500 kg
Farbe Bodenplatte:
RAL 6024 Verkehrsgrün
Nutzhöhe:
1.650 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, Paketwagen, Rollwagen, Transportwagen, Wagen, Rollcontainer, Rollboxen, Logistikboxen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,01*
€ 160,41*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,07*
€ 168,40*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,91*
€ 181,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,83*
€ 186,21*
Lager 369
Frei Haus
ab € 167,95*
€ 204,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,08*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 25,46*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.