Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbox, 4-seitig (1 Tür), Nutzhöhe 1650 mm, LxBxH 810x720x1850 mm, Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbox, 4-seitig (1 Tür), Nutzhöhe 1650 mm, LxBxH 810x720x1850 mm, Bodenplatte
Rollbox, 4-seitig (1 Tür), Nutzhöhe 1650 mm, LxBxH 810x720x1850 mm, Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     369-E1993080
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     HB4AN1650CS04301
EAN/GTIN:
     4260316449399
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Seit Jahrzehnten vom Tante-Emma-Laden bis zum Mega-Store eingesetzt. Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung. Die robuste Bodenplatte in Verbindung mit den galvanisch blau verzinkten Metallwänden bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit. Einsatz im Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C, mit Polyamidbereifung sogar kühlhausgeeignet bis -60 °C (Zubehör gegen Mehrpreis).br/b∙ 2 Seitenwände, 1 Rückwand und 1 Tür/b, galvanisch blau verzinkt ∙ Robuste Rohrkonstruktion Ø 22 mm ∙ Ausfachungen mit 4 senkrechten und 4 bzw. 5 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm ∙ Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachsebr/br/bDie aktuellen Staffelpreise teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit./bbr/br/∙ Holz-Bodenplatte, gehobelt natur, mit 4 Deckbrettern und 2 Holzunterzügen, Ecken mit verzinkten Eckbeschlägen verstärkt
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polypropylen
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
0,0 kg
Aussenmaß Breite:
720 mm
Aussenmaß Höhe:
1830 mm
Ladefläche Breite:
680 mm
Aufbauten Rollbox:
3 Wände + Tür
Ladefläche Länge:
770 mm
Material Wände:
Stahlrohr
Rad-Ø:
108 mm
Außenmaß Länge:
810 mm
Material Bodenplatte:
Holz
Farbe Wand:
verzinkt
Traglast:
500 kg
Farbe Bodenplatte:
natur
Nutzhöhe:
1.650 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, Paketwagen, Rollwagen, Transportwagen, Wagen, Rollcontainer, Rollboxen, Logistikboxen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,83*
€ 241,98*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,33*
€ 257,01*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,91*
€ 292,06*
Lager 369
Frei Haus
ab € 261,93*
€ 309,93*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,93*
€ 368,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,09*
€ 365,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,72*
€ 340,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,08*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 25,46*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.