Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO Akku-LED Baustellenstrahler BSA14,4-18 LED (ohne Akku/Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METABO Akku-LED Baustellenstrahler BSA14,4-18 LED (ohne Akku/Ladegerät)
METABO Akku-LED Baustellenstrahler BSA14,4-18 LED (ohne Akku/Ladegerät)
METABO Akku-LED Baustellenstrahler BSA14,4-18 LED (ohne Akku/Ladegerät)
METABO Akku-LED Baustellenstrahler BSA14,4-18 LED (ohne Akku/Ladegerät)
METABO Akku-LED Baustellenstrahler BSA14,4-18 LED (ohne Akku/Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     369-E409396
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     E409396
EAN/GTIN:
     4007430236340
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Akku-Baustellenstrahler BSA 14,4 - 18 LED Ausführung: Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 18 LEDs für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht, dass auch für die Oberflächenbearbeitung geeignet ist ∙ Akku-System: Betrieb mit allen Li-Power + LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt ∙ Für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz ∙ Sehr helles und angenehmes Licht, dem Tageslicht nachempfunden, mit zwei Leuchtstufen ∙ Extrem lange Leuchtdauer von bis zu 8,3 Stunden mit einer Akkuladung ∙ Minimale Wärmeentwicklung: Strahler wird nur handwarm für sichere Handhabung im Dauereinsatz ∙ Tragegriff und leichte, kompakte Bauweise für schnellen Positionswechsel und für unterwegs ∙ Strahler schnell und stufenlos um 180° schwenkbar ∙ Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen ∙ Wahlweise auch Wandaufhängung oder Stativeinsatz möglich Lieferumfang: Lieferung ohne Akkupack und ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Kapazität:
1,5-8,0 Ah
Akku-Spannung:
14,4/18,0 V
Leuchtdauer ca.:
96-648 min
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler, Akku-Lampen, Lampen, Akku, Lampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 154,11*
€ 191,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,39*
€ 218,25*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.