Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E409987 Herst.-Nr.: E409987 EAN/GTIN: 4000146086858 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Umfangreiches "Profi-Werkzeug"-Sortiment für das Sanitär-Handwerk in praxisgerechter Zusammenstellung ∙ Schalenkoffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff ∙ Mit 2 doppelseiteigen Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen ∙ Zwei abschließbare Schlösser einschl. SchlüsselInhalt:3 Bits für Schlitz-Schrauben SW 4,5 - 5,5 - 6,5 mm, 1/4"je 2 Bits Kreuzschlitz-Schrauben (PH)/(PZ) Gr., 1 - 2 - 3, 1/4"9 Bits für Innen-TORX®-Schrauben mit Bohrung TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40, 1/4"6 Bits für Innensechskant-Schrauben SW 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm, 1/4"Bit-Halter 60 mm, 1/4"Steckschlüssel-Bit-Adapter 1/4" x 1/4"Bit-Schraubendreher, magnetisch 1/4"13 6kant Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm, 1/2"Verlängerung 125 mm, 1/2"Kardangelenk 1/2"4 Schlitz-Schraubendreher 3 - 4 -5,5 - 6,5 mm, 1/2"2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH), Gr. 1 - 2, 1/2"Spannungsprüfer 125-250 VHolzgliedermaßstab 2 mWasserwaage 400 mmInnensechskant-Stiftschlüssel-Satz 9tlg.10 Doppel-Maulschlüssel SW 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mmWasserpumpenzange 250 mmEckrohrzangeSchlosserhammer 600 gFlachmeißel 200 mmSpitzmeißel 200 mmHandsägebogen 260 mmFeile halbrund 150 mm3 ZimmermannsbleistifteSanitär-Kreuzschlüssel 200 x 200 mm2 Rohrabschneider 3-28/3-42 mmUmsteckknarre für 1/2" Vierkant-AntriebVierkant-Adapter 1/2"Stufenschlüssel, 5stufigStandhahn-Mutterschlüssel4 Einsätze für Standhahn-Mutterschlüssel 9 - 10 - 11 - 14 mmSanitär-Spezialschlüssel 17 x 19 mm Weitere Informationen: | | Aussenmaß Breite: | 0 mm | Material: | NaV | Aussenmaß Tiefe: | 0 mm | Aussenmaß Höhe: | 0 mm | Abmessung (L x B x H): | 460 x 330 x 145 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, pc werkzeugkoffer, werkzeugbox, Werkzeug-Koffer, Werkzeug-Taschen, Werkzeugtaschen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 237,68* | € 245,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 266,97* | € 305,02* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 268,85* | € 305,86* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 275,36* | € 310,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 332,94* | € 375,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|