Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E414387 Herst.-Nr.: E414387 EAN/GTIN: 3165140127776 |
| |
|
| | |
| Stichsägeblätter "basic for metal" Ausführung: Universal-Aufnahme, passend für Stichsägen von AEG, Atlas-Copco, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Metabo und Milwaukee etc. ∙ Auf Karte mit 3 oder 5 Blättern oder als Pack à 25 oder 100 Blätter Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS ∙ Zähne gefräst, Freischnitt gewellt für feine Ergebnisse bei geraden Schnitten ∙ Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt (in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen) Ausführung: HSS, gewellt Verzahnte Länge/Zahnteilung: 67 mm/1,9-2,3 mm Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | T 118 B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 16,78* | € 22,31* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,84* | € 22,35* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,93* | € 22,42* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 17,64* | € 23,26* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 18,29* | € 24,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,29* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|