Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.1 senkrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.1 senkrechter Fuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.1 senkrechter Fuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.1 senkrechter Fuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.1 senkrechter Fuß AMF
Artikel-Nr.:
     369-E427207
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93211
EAN/GTIN:
     4020772093211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Eigenschaften: mit senkrechtem FußTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· C: 13-14,5mm· D: 5,2mm· Andrückschraube: M5 x 30· HW min.: 8mm· L1: 120mm· F1: 0,8kN· Gesamthöhe: 42mm· L: -mm· O: 5mm· a*: 90°· Bauart: senkrechter Fuß· F: 8mm· P: 34mm· K: 5,5mm· A: 5mm· HW max.: 15mm· H1: 43mm· H2: 49mm· M1: 24,5mm· I: 10mm· F2: 1,1kN· B: 42mm· E: 18,5mm· M: 23,5-25,5mm· H: 31,5mm· N: 18mm· Gesamtlänge: 119mm· D1: -mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
1
€ 6,90*
ab € 10,61*
€ 14,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,10*
€ 15,15*
1 Tag
120
1
€ 7,90*
ab € 11,15*
€ 15,19*
4 Tage
120
1
€ 4,30*
ab € 11,45*
€ 15,93*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 21,86*
€ 28,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.