Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGI-MET Tiefenmessschieber DIN 862 IP67, 150 mm,QuickLock-QuickStart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGI-MET Tiefenmessschieber DIN 862 IP67, 150 mm,QuickLock-QuickStart
DIGI-MET Tiefenmessschieber DIN 862 IP67, 150 mm,QuickLock-QuickStart
DIGI-MET Tiefenmessschieber DIN 862 IP67, 150 mm,QuickLock-QuickStart
Artikel-Nr.:
     369-E431065
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1371416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber DIGI-MET - IP 67
Ausführung: Genauigkeit nach DIN 862 · Aus rostfreiem Stahl · Induktives Messsystem mit Schutzart IP 67 nach EN 60529 · Gehäuse und Tastatur mit hoher chemischer Beständigkeit · Großes LCD-Display mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 11 mm · Mit Feststellschraube · Ein/Aus-Druckknopf · QuickLock- und QuickStart-Funktion für einmaliges 0-Setzen · Maßeinheit von "mm"- auf "inch"-Ablesung umschaltbar · PRESET-Funktion · Lieferung mit Kalibrierungs-Zertifikat im Etui
Anwendung: Für rasches, sicheres und fehlerfreies Tiefenmessen von Bohrungen, Absätzen usw.
Weitere Informationen:
Brückenlänge:
100 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 360,33*
€ 400,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,88*
€ 404,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,81*
€ 406,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,55*
€ 408,33*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,52*
€ 415,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,34*
€ 476,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,85*
€ 469,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,90*
€ 452,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,78*
€ 444,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,33*
€ 428,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.