| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E447547 Herst.-Nr.: F03E006864 EAN/GTIN: 7611123290969 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Haft-Netzschleifscheiben - Edelkorundbestreuung Ausführung: Netz-Schleifscheibe mit Kletthaftsystem ∙ Edelkorund/Blaubrand-Bestreuung in Vollkunstharzbindung ∙ Netzunterlage sehr widerstandsfähig, kantenstabil und einreissfest ∙ Beste Absaugung durch Netzunterlage, dadurch keine Bindung an Lochsysteme der unterschiedlichen Hersteller ∙ Durch die ganzflächige Absaugung wird ein Verstopfen des Schleifmittels verhindert Anwendung: Zum Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen, Ausschleifen von Unebenheiten, Plan- und Feinschleifen von Spachtel und Füllern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lochbild: | Netz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Schleifbockscheibe, exzenterschleifblatt 225 mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k120, Netz-Schleifscheiben, Schleifgitter, Gitter-Schleifscheiben, Haft-Schleifscheiben, Klett-Schleifscheiben, Schleifscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,11* | € 1,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1,11* | € 1,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 1,19* | € 1,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 1,32* | € 1,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1,40* | € 2,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|