| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E451298 Herst.-Nr.: E451298 EAN/GTIN: 4250345507597 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckschlüssel-Satz 1/4"Ausführung: Bestehend aus Steckschlüsseleinsätzen und Betätigungswerkzeugen ∙ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt und poliert ∙ Im robusten Kunststoffkoffer Inhalt: 13 Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 5 Innensechskant-Einsätze SW 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 4 Kreuzschlitz-Einsätze (PH) Gr. 1 - 2, (PZ) Gr. 1 - 2 7 Innen-TORX®-Einsätze TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 Hebel-Umschaltknarre, feinverzahnt 72 Zähne Griff mit Gleitstück 115 mm Verlängerungen 50/100 mm Kardangelenk Steckgriff Adapter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 36-teilig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, factor knarrenkasten, Steckschlüssel-Sätze 1/4", Steckschlüssel-Satz 1/4 ", 1/4" Steckschlüssel-Sätze, 1/4" Steckschlüssel-Satz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |