Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E453960 Herst.-Nr.: 95 06 230 EAN/GTIN: 4003773006305 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Kunststoff umspritztEigenschaften: gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff · nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet · nachstellbares Schraubgelenk · kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels · aus rostfreiem Chirurgiestahl Kopf poliert Art.-Nr. 4000 810 901: VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüftTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichnung: VDE· Gewicht: 274g· Kopf: poliert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex kabelschere 230mm, knipex drahtschneider, kabelschere, Kabelscheren VDE, VDE-Kabelscheren, Scheren_VDE, VDE_Scheren |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,62* | € 37,23* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 30,82* | € 37,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,67* | € 38,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,02* | € 38,66* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 39,34* | € 47,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|