Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten, PP, BxTxH 152x400x83 mm, Farbe blau, VE 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten, PP, BxTxH 152x400x83 mm, Farbe blau, VE 10 Stück
Regalkasten, PP, BxTxH 152x400x83 mm, Farbe blau, VE 10 Stück
Regalkasten, PP, BxTxH 152x400x83 mm, Farbe blau, VE 10 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E6011655
Herst.-Nr.:
     40152 22 02
EAN/GTIN:
     4031022067975
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
· Aus Polypropylen · Ideal für die Lagerung von Kleinteilen und der Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen · Mit Rippenboden · Stapelbar · Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
mögliche Trennplatten:
4 Stück
Abmessung Tiefe:
400 mm
Abmessung Höhe:
83 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Abmessung Breite:
152 mm
VE:
10 Stück
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, klarsicht-magazin, schubladenmagazin tiefe 40cm, Lagerboxen, Lagersysteme, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Kasten, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Kleinteilelagerung, Regalkästen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 28,75*
€ 39,09*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,17*
€ 50,02*
15 Tage
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,62*
€ 55,33*
21 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,63*
€ 66,01*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 52,38*
€ 67,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,56*
€ 80,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,79*
€ 77,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,68*
€ 73,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,76*
€ 72,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,93*
€ 70,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 52,38*
€ 62,33
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00152 22 07
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.