Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 83x152x400mm,PP,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
148524
148524
Artikel-Nr.:
     711-148524
Herst.-Nr.:
     40152 22 02
EAN/GTIN:
     4031022067975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 83 x 152 x 400 mm
  • Aus Polypropylen
  • in blau
  • Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
83 mm
Breite:
152 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Griff:
stirnseitige Griffmulde
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Farbe:
blau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
3.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, klarsicht-magazin, schubladenmagazin tiefe 40cm, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 28,75*
€ 39,09*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,17*
€ 50,02*
Lager 711
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,62*
€ 55,33*
21 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,63*
€ 66,01*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 52,38*
€ 67,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,33*
€ 65,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,21*
€ 63,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,78*
€ 59,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,58*
€ 57,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,68*
€ 56,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,62*
€ 49,53
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00152 22 07
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.