Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschränke mit Füßen und Sichtfenstertüren, 1x3 Fächer, Schloss, BxTxH 320x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschränke mit Füßen und Sichtfenstertüren, 1x3 Fächer, Schloss, BxTxH 320x5
Fächerschränke mit Füßen und Sichtfenstertüren, 1x3 Fächer, Schloss, BxTxH 320x5
Fächerschränke mit Füßen und Sichtfenstertüren, 1x3 Fächer, Schloss, BxTxH 320x5
Fächerschränke mit Füßen und Sichtfenstertüren, 1x3 Fächer, Schloss, BxTxH 320x5
Fächerschränke mit Füßen und Sichtfenstertüren, 1x3 Fächer, Schloss, BxTxH 320x5
Artikel-Nr.:
     369-E6011723
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010A103S10000
EAN/GTIN:
     4057706678039
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
· Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Türen in Drehbolzen gelagert, mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln und Sichtfenstern aus Acrylglas · Schrankfüße aus Kunststoff, 150 mm hoch (Sockel auf Anfrage) · Schrankhöhe 1850 mm · Schranktiefe 500 mm
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL_7035_lichtgrau
Anzahl Fächer:
3 Stück
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_7035_lichtgrau
Anlieferung:
montiert
Schrankunterbau:
Füße
Abteilbreite:
300 mm
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1850 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung Breite:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, fächerschrank c+p, schließfachschrank, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,65*
€ 374,34*
30 Tage
15
Frei Haus
ab € 326,99*
€ 389,55*
Lager 369
Frei Haus
ab € 346,84*
€ 410,10*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,51*
€ 513,66*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,89*
€ 515,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,10*
€ 488,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,43*
€ 484,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,46*
€ 467,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,08*
€ 457,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,84*
€ 412,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.