| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6012429 Herst.-Nr.: PXSP6 / 272776 EAN/GTIN: 4015000094382 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: lösemittelhaltiger Sprühkleber auf SBR-Basis · von Materialien wie Gewebe, Polyether-/Polyesterschäume, Moosgummischaumprofile, Dämmstoffmaterialien, Leder und Kunstleder, Filz, Pappe miteinander oder auf Gummi, Metall (roh, phospatiert, grundiert) oder Polyesterwerkstoffe, Pappe · selbst die meisten PE-Folien lassen sich haftend verkleben · temperaturbeständig von -30°C bis zu +70°C, kurzfristiig (ca. 1 Std.) bis +100°C · Dose nach Gebrauch umdrehen und Düse kurz aussprühen, evtl. Klebstoffreste abwischen um verkleben des Sprühventils zu verhindernTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: transparent/leicht beige· Verarbeitungstemperatur: +10 bis +40°C· Temperaturbeständigkeit: -30 bis zu + 70°C· Typ: PXSP6· Verbrauch: ca. 150 - 250 g/ m²
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pattex, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Kontaktkleber |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 12,64* | € 15,62* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 12,67* | € 15,66* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 12,38* | € 15,72* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 12,81* | € 15,82* | | | | Lager 369 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 17,80* | € 21,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 130,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|