Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6013207 Herst.-Nr.: 1095 EAN/GTIN: 4010995010959 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Steckschlüssel Ausführung: DIN 3125/ISO 2725 · Mit SoftFinish®-Griff · Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Schlagfest · Cadmiumfrei · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · Durchgehend gehärtet · Mattverchromt · Mit Sechskantansatz für Schraubenschlüssel · Mit Innenbohrungen für überstehende Gewindeschäfte Anwendung: Zur Übertragung von hohen Drehmomenten Weitere Informationen: | | Bohrungstiefe: | 26 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, außensechskant-steckschlüssel wiha, 6kt steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel wiha, Schraubendreher, Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,34* | € 10,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,72* | € 11,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,99* | € 11,28* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,25* | € 11,70* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,80* | € 12,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|