Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsensortiment 3251-tlg.0,50-25,00mm² Sortimentskoffer JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülsensortiment 3251-tlg.0,50-25,00mm² Sortimentskoffer JÄGER DIREKT
Aderendhülsensortiment 3251-tlg.0,50-25,00mm² Sortimentskoffer JÄGER DIREKT
Aderendhülsensortiment 3251-tlg.0,50-25,00mm² Sortimentskoffer JÄGER DIREKT
Artikel-Nr.:
     369-E6016371
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     896.316
EAN/GTIN:
     4028232220092
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Hinweise: SortimentskofferEigenschaften: mit Kunststoffkragen · diese Ausführungen entsprechen in Farbe, Form und Abmessungen der DIN 46228, Teil 4Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinnt· Verpackung: Sortimentskoffer· Material: KupferLieferumfang: Inhalt:500 St. 0,50 mm², weiß500 St. 0,75 mm², grau500 St. 1,00 mm², rot500 St. 1,50 mm², schwarz500 St. 2,50 mm², blau500 St. 4,00 mm², grau100 St. 6,00 mm², gelb 50 St. 10,00 mm², rot 50 St. 16,00 mm², blau 50 St. 25,00 mm², gelbLieferung im 10-fach unterteilten SortimentskofferFußnote: Inhalt:500 St. 0,50 mm², weiß500 St. 0,75 mm², grau500 St. 1,00 mm², rot500 St. 1,50 mm², schwarz500 St. 2,50 mm², blau500 St. 4,00 mm², grau100 St. 6,00 mm², gelb 50 St. 10,00 mm², rot 50 St. 16,00 mm², blau 50 St. 25,00 mm², gelbLieferung im 10-fach unterteilten Sortimentskoffer
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, aderendhülsen sortiment 0,5-952qmm, aderendhülsen sortiment, sortierkasten aderendhülsen, Aderendhülsen-Sortimente, Aderendhülsensortimente, Aderendhülsen-Satz, Aderendhülsen-Sätze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,76*
€ 73,64*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 57,35*
€ 74,05*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,92*
€ 74,59*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 62,44*
€ 79,32*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,23*
€ 88,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9202630000
ab € 55,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.