| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6186-896.316 Herst.-Nr.: IDB 1j EAN/GTIN: 4028232220092 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - komplett im praktischen Sortimentskoffer
- isolierte Aderendhülsen
- diese Ausführungen entsprechen in Farbe, Form und Abmessungen gemäß DIN 46228, Teil 4
Sortiment bestehend aus: - 500 x 0,50 mm², weiß
- 500 x 0,75 mm², grau
- 500 x 1,00 mm², rot
- 500 x 1,50 mm², schwarz
- 500 x 2,50 mm², blau
- 500 x 4,00 mm², grau
- 100 x 6,00 mm², gelb
- 50 x 10,00 mm², rot
- 50 x 16,00 mm², blau
- 50 x 25,00 mm², gelb
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, aderendhülsen sortiment 0,5-952qmm, aderendhülsen sortiment, sortierkasten aderendhülsen, Montageset, Montage-Set, Aderendhülsen-Sortiment, Montagebox, Sortimentskasten für Anschluss- und Verbindungstec, Kabelschuh-Sortiment, Streudose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 54,76* | € 73,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 57,35* | € 74,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6186 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 57,92* | € 74,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 62,44* | € 79,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 70,23* | € 88,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6186 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6186 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6186 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|