| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6017776 Herst.-Nr.: LPW 200-2-5012 EAN/GTIN: 4052462061194 |
| |
|
| | |
| ∙ Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen ∙ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech inkl. verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost ∙ Traglast 1000 kg/msup2/sup ∙ Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung 10 x 10 mm, im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern ∙ Feuerverzinkte Schiebegriffebr/∙ Je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 220 mmbr/br/∙ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3br/∙ Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Anlieferung: | montiert | Abmessung Tiefe: | 1290 mm | Abmessung Höhe: | 2015 mm | Auffangvolumen: | 215 l | Abmessung Breite: | 870 mm | Farbe: | RAL 5012 lichtblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 590,94* | € 660,87* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,14* | € 686,89* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 625,75* | € 695,03* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 622,89* | € 695,68* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 807,45* | € 893,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|