Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, C-Fuß-Gestell alusilber, Platte g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, C-Fuß-Gestell alusilber, Platte g
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, C-Fuß-Gestell alusilber, Platte g
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, C-Fuß-Gestell alusilber, Platte g
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, C-Fuß-Gestell alusilber, Platte g
Artikel-Nr.:
     369-E6019669
Herst.-Nr.:
     11411312
EAN/GTIN:
     4044917431461
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
· Pflegeleichte und strapazierfähige Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, mit ABS-Kantebr/· Inkl. Kabelkanal unter der Platte zur Aufnahme von Steckdosenleisten etc. br/· Arbeitshöhe verstellbarbr/· Mit einem Anbautisch kann der Schreibtisch zu einer Eck-Kombination erweitert werden, z. B. für Besprechungen br/· C-Fuß-Gestell aus Stahl in alusilber · Extra Kabelführung in den Beinen
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Kabelwanne:
ja
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
680-820 mm
Plattenfarbe:
graphit
Plattenstärke:
19 mm
Farbe Gestell:
alusilber
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Abmessung Breite:
1000 mm
Kabelauslass:
nein
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Ausführung Gestell:
C_Fuss
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 142,98*
€ 183,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,07*
€ 196,02*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,61*
€ 200,05*
Lager 369
Frei Haus
ab € 202,98*
€ 249,19*
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 192,47*
€ 250,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,19*
€ 296,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4114.1
ab € 320,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 228,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 246,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4110
ab € 209,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11411112
ab € 224,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11411212
ab € 250,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 301,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.