Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal mit Rückwand, ohne Böden, Anbaufeld, BxTxH 750x400x2600 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal mit Rückwand, ohne Böden, Anbaufeld, BxTxH 750x400x2600 mm, lichtgrau
Steckregal mit Rückwand, ohne Böden, Anbaufeld, BxTxH 750x400x2600 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     369-E6019797
Herst.-Nr.:
     50959111
EAN/GTIN:
     4044917353404
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 59 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen und Pendelhefterschienen individuell auszustatten ∙ Türen-Anbausätze, Seitenblenden und Zwischenwände ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen ∙ Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgraubr/b∙/bb Traglast: Fachboden 300/400 mm tief 60 kg, Fachboden 600 mm tief 80 kg, Regalfeld 500 kg/bbr/b∙/bb Außenmaße: Länge je Regalwand = Nennlänge + 30 mm, Tiefe je Regalwand =Nenntiefe + 40 mm/bbr/b· Mit Rückwand /b· Ohne Fachböden - zur weiteren Einrichtung nach Wahl
Weitere Informationen:
Fachlast:
0 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Regalrahmen:
lackiert
Anlieferung:
zerlegt
Oberfläche Boden:
lackiert
Farbe Boden:
RAL 7035 Lichtgrau
Feldlast:
500 kg
Farbe Rahmen:
RAL 7035 Lichtgrau
Abmessung Tiefe:
400 mm
Abmessung Höhe:
2600 mm
Ausführung Boden:
Stahlboden
Abmessung Breite:
750 mm
Ordnerhöhen:
7 Stück
Regalsystem:
Stecksystem
Regalausführung:
Anbaufeld
Anzahl Böden:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal anbau, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,99*
€ 329,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 255,87*
€ 330,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,57*
€ 342,55*
Lager 369
Frei Haus
ab € 333,31*
€ 400,78*
€ 4,95*
ab € 389,48*
€ 467,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,78*
€ 476,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,64*
€ 475,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,84*
€ 450,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,12*
€ 432,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,31*
€ 396,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9541
ab € 321,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8412
ab € 57,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8407
ab € 3,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8435
ab € 197,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8416
ab € 37,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.