Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, 3 Abt., Abt.B 300 mm,BxTxH 900x500x2090 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, 3 Abt., Abt.B 300 mm,BxTxH 900x500x2090 m
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, 3 Abt., Abt.B 300 mm,BxTxH 900x500x2090 m
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, 3 Abt., Abt.B 300 mm,BxTxH 900x500x2090 m
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, 3 Abt., Abt.B 300 mm,BxTxH 900x500x2090 m
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, 3 Abt., Abt.B 300 mm,BxTxH 900x500x2090 m
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, 3 Abt., Abt.B 300 mm,BxTxH 900x500x2090 m
Artikel-Nr.:
     369-E6020381
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E6020381
EAN/GTIN:
     4061261837503
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Holzbank
Sitzbank-Schrank
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung ∙ Jedes Abteil mit 1 Ablageboden und 1 stabilen Garderobenstange mit 3 Doppel - Schiebehaken ∙ Die Abteilböden sind glatt und leicht auskehrbar ∙ Türen mit Dekorfronten aus MDF (18mm stark), rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90° ∙ Ergonomischer Sicherheits - Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss ∙ Bei Garderobenschränken mit Füßen sind die Füße aus Kunststoff in schwarzgrau, bei Korpusfarbe RAL 7035 lichtgrau sind die Füße in lichtgrau ∙ Bei Garderobenschränken mit Sitzbank sind die Sitzleisten aus Buche, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden ∙ Sitzbank-Untergestelle sind lackiert in RAL 7021 schwarzgrau und standardmäßig mit Bodengleitern inkl. 10 mm NiveauregulierungMit untergebauter Sitzbank, Gesamthöhe 2090 mm, Sitzhöhe 420 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
3 Stück
Material:
Stahl/MDF
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
300 mm
Ausführung Schloss:
Drehriegel
Abmessung (B x T x H):
900 x 500 x 2090mm
Abmessung Breite:
900 mm
Höhe:
2090 mm
Abmessungen (B x T x H):
900 x 500 x 2090 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
untergebauter Sitzbank
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
2090 mm
Schloßausführung:
Drehriegel
Farbe Front:
Dekor Esche
Breite:
900 mm
Farbe Korpus:
RAL 7021 schwarzgrau
Weitere Suchbegriffe: Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspinde mit sitzbank, garderobenschrank, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 862,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,33*
€ 1.188,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,27*
€ 1.186,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,20*
€ 1.140,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,49*
€ 1.097,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,89*
€ 1.026,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.