Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank, BxTxH 300x500x1850 mm, 1x3 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, MD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, BxTxH 300x500x1850 mm, 1x3 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, MD
Fächerschrank, BxTxH 300x500x1850 mm, 1x3 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, MD
Fächerschrank, BxTxH 300x500x1850 mm, 1x3 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, MD
Fächerschrank, BxTxH 300x500x1850 mm, 1x3 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, MD
Fächerschrank, BxTxH 300x500x1850 mm, 1x3 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, MD
Fächerschrank, BxTxH 300x500x1850 mm, 1x3 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, MD
Artikel-Nr.:
     369-E6020543
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E6020543
EAN/GTIN:
     4061261835080
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank c+p
fächerschrank
∙ Stabile, aufwendig bearbeitete Stahlblechkonstruktion mit 150 mm hohen Füßen (optional mit 100 mm hohem Sockel). ∙ Türen einwandig mit supermatten Dekorfronten aus MDF mit schwarzem Umleimer, rechts anschlagend ∙ Jede Tür mit Türöffnungsbegrenzer sowie Zylinderschloss und zwei Schlüssel∙ Die Böden der einzelnen Fächer werden generell in der Korpusfarbe ausgeführt ∙ Lichtes Durchlassmaß pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 510 mm∙ Schranktiefe 500 mm· Fächer ohne Inneneinrichtung
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech/MDF
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
300 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung (B x T x H):
300 x 500 x 1850mm
Abmessung Breite:
300 mm
Höhe:
1850 mm
Abmessungen (B x T x H):
300 x 500 x 1850 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
Füße
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1850 mm
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Dekor Esche
Breite:
300 mm
Anzahl Fächer:
3 Stück
Farbe Korpus:
RAL 7021 schwarzgrau
Weitere Suchbegriffe: Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,34*
€ 564,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,89*
€ 557,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,92*
€ 547,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,00*
€ 528,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,89*
€ 474,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.