Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Fächerschrank
>
Artikel
Fächerschrank, BxTxH 300x500x1850 mm, 1x3 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, MD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6020544
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
E6020544
EAN/GTIN:
4061261835097
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
c+p fächerschrank zylinderschloss
fächer schrank
∙ Stabile, aufwendig bearbeitete Stahlblechkonstruktion mit 150 mm hohen Füßen (optional mit 100 mm hohem Sockel). ∙ Türen einwandig mit supermatten Dekorfronten aus MDF mit schwarzem Umleimer, rechts anschlagend ∙ Jede Tür mit Türöffnungsbegrenzer sowie Zylinderschloss und zwei Schlüssel∙ Die Böden der einzelnen Fächer werden generell in der Korpusfarbe ausgeführt ∙ Lichtes Durchlassmaß pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 510 mm∙ Schranktiefe 500 mm· Fächer ohne Inneneinrichtung
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech/MDF
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
300 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung (B x T x H):
300 x 500 x 1850mm
Abmessung Breite:
300 mm
Höhe:
1850 mm
Abmessungen (B x T x H):
300 x 500 x 1850 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
Füße
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1850 mm
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Dekor Eiche
Breite:
300 mm
Anzahl Fächer:
3 Stück
Farbe Korpus:
RAL 7021 schwarzgrau
... >
Sozialraumausstattung
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschränke
Weitere Suchbegriffe:
fächer-schrank zylinderschloss
,
Sozialraumausstattung
,
Sozialraumschränke
,
Sozialraumschrank
,
Fächerschränke
,
Schließfachschrank
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,57*
€ 568,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,87*
€ 563,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,98*
€ 550,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,35*
€ 531,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,15*
€ 472,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen