Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kasten, Stahl, LxBxH 840x1240x975 mm, Volumen 0,8 cbm, Traglast 1000 kg, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne-Kasten, Stahl, LxBxH 840x1240x975 mm, Volumen 0,8 cbm, Traglast 1000 kg, F
Späne-Kasten, Stahl, LxBxH 840x1240x975 mm, Volumen 0,8 cbm, Traglast 1000 kg, F
Späne-Kasten, Stahl, LxBxH 840x1240x975 mm, Volumen 0,8 cbm, Traglast 1000 kg, F
Späne-Kasten, Stahl, LxBxH 840x1240x975 mm, Volumen 0,8 cbm, Traglast 1000 kg, F
Späne-Kasten, Stahl, LxBxH 840x1240x975 mm, Volumen 0,8 cbm, Traglast 1000 kg, F
Späne-Kasten, Stahl, LxBxH 840x1240x975 mm, Volumen 0,8 cbm, Traglast 1000 kg, F
Artikel-Nr.:
     369-E6021028
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     CS 80 RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462062429
Suchbegriffe:
Spänebehälter
Stapelbehälter
spänebehälter 0,8 m³
spänebehälter
· Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden · Öl- und wasserdicht · 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken · Entleerung mittels Drehgerätbr/· Ideal zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen · Mit Lochblecheinsatz, Lochdurchmesser 3 mm, Teilung 6 mm · Ablasshahn 1" · Öl- und wasserdichtbr/br/· Behälter können in Verbindung mit passenden Paletten-Fahrgestellen einzeln verwendet oder durch Aufnahme in bestehende Trailer hervorragend in professionelle Routenzüge integriert werdenbr/Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C 600 x 150 x 60 mmbr/br/· Unterfahrhöhe 100 mm für den Transport mit Gabelhubwagen
Weitere Informationen:
Volumen:
0,8 m³
Abmessung Länge:
840 mm
Anlieferung:
montiert
Abmessung Höhe:
975 mm
max. Stapelanzahl:
3 Stück
Abmessung Breite:
1240 mm
Farbe:
RAL 7005 mausgrau
Auflast:
2.000 kg
Traglast:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter mausgrau, Behälter, Sammelbehälter, Transportbehälter, Großvolumenbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,41*
€ 677,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,66*
€ 677,37*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,27*
€ 732,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,34*
€ 735,23*
Lager 369
Frei Haus
ab € 775,47*
€ 863,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,02*
€ 1.026,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,23*
€ 1.024,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,93*
€ 999,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,95*
€ 972,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,47*
€ 922,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.