Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter, Stahl, LxBxH 1230x875x530 mm, Volumen 0,3 cbm, Traglast 750 kg, Fa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter, Stahl, LxBxH 1230x875x530 mm, Volumen 0,3 cbm, Traglast 750 kg, Fa
Kippbehälter, Stahl, LxBxH 1230x875x530 mm, Volumen 0,3 cbm, Traglast 750 kg, Fa
Kippbehälter, Stahl, LxBxH 1230x875x530 mm, Volumen 0,3 cbm, Traglast 750 kg, Fa
Kippbehälter, Stahl, LxBxH 1230x875x530 mm, Volumen 0,3 cbm, Traglast 750 kg, Fa
Kippbehälter, Stahl, LxBxH 1230x875x530 mm, Volumen 0,3 cbm, Traglast 750 kg, Fa
Artikel-Nr.:
     369-E6021030
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     GU-RZ 30 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462060517
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
· Stahlkonstruktion aus Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · Kippen des Behälters in jeder Höhe per Seilzug · Robuster Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippenbr/· Ideal zum Sammlen von Feststoffenbr/br/· Behälter können in Verbindung mit passenden Palette-Fahrgestellen einzeln verwendet oder durch Aufnahme in bestehende Trailer hervorragend in professionelle Routenzüge integriert werdenbr/Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C 150 x 200 x 60 mm
Weitere Informationen:
Volumen:
0,3 m³
Abmessung Länge:
1230 mm
Anlieferung:
montiert
Abmessung Höhe:
530 mm
Einfahrtaschenmaß A:
0 mm
Einfahrtaschenmaß B:
0 mm
Einfahrtaschenmaß C:
0 mm
Abmessung Breite:
875 mm
Farbe:
RAL 2000 gelborange
Traglast:
750 kg
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, eurokraft kippwagen, kippwagen, mulden-kipper 300l, Muldenkippbehälter, Großbehälter, Großvolumenbehälter, Transportbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,00*
€ 672,62*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,86*
€ 672,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,38*
€ 736,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,79*
€ 739,74*
Lager 369
Frei Haus
ab € 773,36*
€ 852,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,96*
€ 1.015,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,60*
€ 1.000,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,14*
€ 955,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,24*
€ 934,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,36*
€ 920,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
Deckel für GU-RZ 30 + 55
ab € 108,71*
Zubehör
Eurokraft
490988
ab € 94,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.