| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6021214 Herst.-Nr.: 151S0046GY EAN/GTIN: 0662641887800 |
| |
|
| | |
| ∙ Schmutzfangmatte mit Gummirücken ∙ Widerstandsfähige, langlebige Teppichmatte mit erhöhten Gummirändern an allen 4 Seiten funktionieren wie Dämmebr/ ∙ Produkt wird mit 100% recycelten Materialien hergestellt ∙ Das erhöhte Diamantdesign mit gestreiften Noppen entfernt Schmutz von den Schuhsohlen und hält Staub und Nässe fest ∙ Anti-Rutschrücken liegt fest auf allen Oberflächen und aufgrund ihrer leichten Erhöhung ermöglicht es die Matte, dass Feuchtigkeit darunter ablaufen kann ∙ Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.br/br/bEigenschaften/bbr/Anwendung: Für mittlere bis hohe Beanspruchung für Innenbereichebr/Material: Schlaufenmatte aus Polyester Faser aus absorbierenden 100 % recycelten Garnen, gegossen auf einer Gummibasisbr/Faserdichte: 830 g/m2br/Stärke: 10,5 mm br/Gewicht: 4,4 kg/m2 br/br/bEinsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:/bbr/∙ In Öffentliche Gebäudenbr/∙ In Einkaufszentrenbr/∙ In Sportanlagenbr/∙ In Schulen und Universitäten Weitere Informationen: | | Abmessung Länge: | 1200 mm | Stärke: | 10 mm | Abmessung Breite: | 1800 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,73* | € 83,50* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 69,86* | € 89,67* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,76* | € 90,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,01* | € 97,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|