Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logo-Eingangsmatte, freie Designgestaltung, LxB 900x1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo-Eingangsmatte, freie Designgestaltung, LxB 900x1500 mm
Logo-Eingangsmatte, freie Designgestaltung, LxB 900x1500 mm
Logo-Eingangsmatte, freie Designgestaltung, LxB 900x1500 mm
Logo-Eingangsmatte, freie Designgestaltung, LxB 900x1500 mm
Logo-Eingangsmatte, freie Designgestaltung, LxB 900x1500 mm
Logo-Eingangsmatte, freie Designgestaltung, LxB 900x1500 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6021216
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     199S0035WH
EAN/GTIN:
     0662641881334
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
bMan bekommt nur eine Chance für den ersten Eindruck! Zeigen Sie sich mit diesen Schmutzfangmatten von Ihrer besten Seite./bbr/Diese hochqualitative, multifunktionale Schmutzfangmatte reinigen und trocknen nicht nur die Schuhsohlen und verhindern das Hereintragen von Schmutz ins Gebäude, sie bieten darüber hinaus eine ausgezeichnete Möglichkeit Ihre Marke und Firmennamen zu fördern, da viele Menschen beim Betreten eines Raumes zu erst auf den Boden achten. Eine hohe Festigkeit der Superior Farben ist garantiert ( DIN54006).br/Die Matte kann auch nur einfarbig in einer unserer 16 Farben bedruckt werden um ein komplett farblich abgestimmtes Matten-System zu erhalten. br/Ein widerstandsfähiger Vinyl-Rücken mit Feinverarbeitung passt sich jeder Oberfläche an. br/br/Einsatzbereich für Innenräume in Hotels, Geschäftsketten, Bürogebäuden, Schulen, Restaurants und Supermärktebr/br/bTechnische Daten:/bbr/∙ Getuftete Teppichmatte aus 100% knitterfreiem Polyamid 6.6 High-Twist-Garnbr/∙ 700 g Garne pro msup2/supbr/∙ Rücken: Schwarzes Vinyl (DOP frei)br/∙ Stärke: 8,5 mmbr/∙ Gewicht: 2,8 kg pro msup2/supbr/br/bWie bestelle ich?/bbr/b1. Titel oder Name/bbr/Geben Sie bei der Bestellung einen erkennbaren Namen an, br/das erleichtert die Zuordnung.br/b2/bb. Mattengröße/bbr/Wählen Sie die gewünschte Mattengrößebr/b3/bb. Senden Sie ein Logo oder Bild/bbr/Verwertbare Formate sind .ai, .eps, .pdf, .tiff oder .jpgbr/b4. Ausrichtung/bbr/Bitte geben Sie an ob der Druck im Hoch- oder Querformat erfolgen soll.br/b5. Schriftgröße und Ausrichtung/bbr/Schriftgröße und Textausrichtung angeben.br/b6/bb. Hintergrundfarbe/bbr/Hier empfehlen wir dunkle Farben.br/b7/b. bFarbauswahl/bbr/Farbauswahl anhand des PMS Farbschemas oder den 100 vorgegebenen Farben.
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
900 mm
Stärke:
8.5 mm
Abmessung Breite:
1500 mm
Farbe:
nach Vorgabe
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte - 60x90cm, fußbodenmatte, pvc fußbodenmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Schmutzfangläufer, Fußmatten, Sauberlaufmatten, Eingangsmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,17*
€ 99,35*
Lager 369
Frei Haus
ab € 100,40*
€ 128,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,68*
€ 130,03*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.