Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6021241 Herst.-Nr.: 105300 EAN/GTIN: 4007140077561 |
| |
|
| | |
| HM-Mehrbereichs-Lochsägen-Sätze Ausführung: Nach Werksnorm, rechtsschneidend ∙ Schnitttiefe 10 mm, Wandstärke 4 mm ∙ Hohe Rundlaufgenauigkeit ∙ Lochsäge und Schaft einteilig ∙ Mit Dreikantschaft ∙ Mit Schnitttiefenbegrenzung ∙ HM-Schneiden nachschleifbar, Führungsbohrer auswechselbar ∙ Sätze im Kunststoffkoffer Anwendung: Zum Schneiden von Stahl und rostfreiem Stahl, Aluminium, Messing, Guss, Titanlegierungen und Kunststoffen Inhalt: E 601 1241: je HM-Flachschnitt-Lochsäge Ø 20,0 - 22,0 - 32,0 - 35,0 mm, 1 Schneidspray, 1 Ersatz-Führungsbohrer Ø 6,0 mm E 601 1240: je HM-Flachschnitt-Lochsäge Ø 16,5 - 20,4 - 25,5 - 32,5 mm, 1 Schneidspray, 1 Ersatz-Führungsbohrer Ø 6,0 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, lochsägen set, HM-Lochsägen, Lochsägen, Lochsägen für Metall, Metall-Lochsägen, Metalllochsägen, HM-Lochsägen-Satz, HM-Lochsägen-Sätze |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,47* | € 143,90* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,82* | € 179,53* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 142,64* | € 180,84* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 179,20* | € 218,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|