Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrohydraulischer Stapler, ohne Fahrantrieb, Traglast 1000 kg, Hubhöhe 3000 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrohydraulischer Stapler, ohne Fahrantrieb, Traglast 1000 kg, Hubhöhe 3000 m
Elektrohydraulischer Stapler, ohne Fahrantrieb, Traglast 1000 kg, Hubhöhe 3000 m
Artikel-Nr.:
     369-E6021305
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6021305
EAN/GTIN:
     4260667991097
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Handhubstapler
Handhydraulikstapler
Immer, wenn häufig wechselnde Arbeitshöhen notwendig sind, bedeuten elektrohydraulisches Heben und Senken enorme Zeitersparnis ∙ Stabile, robuste Bauweise ∙ Elektrohydraulisches Hubaggregat 1,5 kW ∙ Präzise Hub- und Senkvorgänge ∙ Überlastsicherung ∙ Stabile, ummantelte Stahlrohrdeichsel ∙ Lenkung durch handdeichselgesteuerte Achsschenkellenkung ∙ Gabeln entsprechen der Palettennorm ∙ Nylonbereifung ∙ 2 Lenkrollen 180 x 50 mm mit Feststeller, 2 Tandem-Gabelrollen 80 x 70 mm ∙ Lieferung inklusive externem LadegerätTechnische Daten:Gabellänge: 1150 mmLastschwerpunkt: 500 mmTragbreite: 560 mmUnterfahrhöhe: 90 mmGangbreite: 2267 mm
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
12 V
Gabelbreite:
170 mm
Hubgeschwindigkeit mit Last:
80 mm/sec
Anlieferung:
montiert
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
80 mm/sec
Wenderadius:
1.425 mm
Freihub:
0 mm
Tragbreite:
0 mm
Fahrantrieb:
manuell
Stützrollendurchmesser:
80 mm
Hubmotor:
1.5 kW
Antriebsraddurchmesser:
- mm
Bereifung Stützrollen:
Nylon
Bereifung Antriebsrad:
-
Steigvermögen mit Last:
0 %
Bauhöhe Mast gesenkt:
2.090 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
0 km/h
Abmessung Breite:
800 mm
Bauhöhe Mast ausgefahren:
3.560 mm
Traglast:
1000 kg
Batteriekapazität:
120 Ah
Abmessung Länge:
1780 mm
Gangbreite:
2.267 mm
Gabellänge:
1.070 mm
Bereifung Lenkräder:
Nylon
Abmessung (L x B):
1780 x 800 mm
Steigvermögen ohne Last:
0 %
Gewicht:
480,0 kg
Mastausführung:
duplex mm
Fahrmotor:
0 kW
Hubbereich:
90 - 3.000 mm
Abmessungen (L x B):
1780 x 800 mm
Länge:
1780 mm
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
0 km/h
Breite:
800 mm
Farbe:
RAL 2002 blutorange/schwarz
Lastrollendurchmesser:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Handhydraulischer Stapler, Hydraulik-Stapler, Hydraulikstapler, Paletten-Heber, Palettenheber, deichselstapler, Elektrohydraulische Stapler, Elektrohydraulischer Stapler, Hydraulische Stapler, Hydraulischer Stapler, Stapler, Hochhubwagen, Flurförderfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.906,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.189,64*
€ 4.985,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.136,48*
€ 4.922,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.996,95*
€ 4.756,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.936,85*
€ 4.684,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.906,14*
€ 4.648,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.