Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6021878 Herst.-Nr.: E6021878 EAN/GTIN: 4010995421090 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TORX®-Schrauberklinge 1/4" "Torsion" Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet ∙Antrieb 1/4" Sechskant nach DIN 3126-C/ISO 1173 ∙ Höchste Qualität durch patentierte Wiha-Bit-Technologie mit optimierter Torsionszone ∙ Im Vergleich zu Wiha Standard-Bits mindestens 120fach längere Lebensdauer ∙ Auch für Schlag-/Impact-Schrauber einsetzbar ∙ "Bit-Finder"-Konzept mit Farbmarkierung für harten (T), weichen (Y) und universellen (TY) Schraubfall erleichtert die schnelle und richtige Bitauswahl zu jeder Anwendung ∙ Farbmarkierung mit UV-fluoreszierender Beschichtung zum leichten Wiederfinden auch im Dunkeln ∙ Pack à 5 Stück Anwendung: Für Innen-TORX®-Schrauben Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 29 mm | Größe: | T 15 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, torx-bit t15 wiha e 6.3, bit satz, wiha bit-satz, Bits, Schraubendreher-Klingen, TORX-Bits |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,22* | € 10,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,66* | € 10,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,82* | € 12,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,27* | € 12,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,11* | € 13,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|