Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschwenkkran, mit Elektrokettenzug, Traglast 500 kg, Konsolbaugruppe B, Schwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschwenkkran, mit Elektrokettenzug, Traglast 500 kg, Konsolbaugruppe B, Schwe
Wandschwenkkran, mit Elektrokettenzug, Traglast 500 kg, Konsolbaugruppe B, Schwe
Wandschwenkkran, mit Elektrokettenzug, Traglast 500 kg, Konsolbaugruppe B, Schwe
Wandschwenkkran, mit Elektrokettenzug, Traglast 500 kg, Konsolbaugruppe B, Schwe
Wandschwenkkran, mit Elektrokettenzug, Traglast 500 kg, Konsolbaugruppe B, Schwe
Artikel-Nr.:
     369-E6021987
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     AW5-5,0-SiXX4-HF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Wanddrehkran
∙ Die Konstruktion zeichnet sich besonders durch die verwindungssteife niedrig bauende Auslegerkonstruktion aus, die auch in niedrigen Hallen oder Lagergebäuden eingesetzt werden kann ∙ Nach EN 13001 · Kraneinstufung nach HC2 S2 ∙ Stahlkonstruktion stahlkieselentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelbbr/br/bStandardlieferumfang:/b Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung bis zum Hebezug, (Kabelrohr bis 3 m Ausladung, Rund-/Schleppkabelstromführung ab 3,5 m Ausladung); Katzfahrpuffer, Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebilderter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung. Die Lagerkonsolen gehören zum Lieferumfang, ausschl. Befestigungsmaterial.br/br/bAusführung mit Elektrokettenzug:/b wie vor, zusätzlich mit Elektrokettenzug mit Haupt- und Feinhub, Handfahrwerk, geprüfte Sicherheitslastkette, Kettenspeicher, Kommandotafel mit Not-Aus und mechanischer Kontaktverriegelung, Hubhöhe 5000 mm, Schützsteuerung 400 V / 50 Hz / 24 V, Schutzart IP 55
Weitere Informationen:
Kraft Hk max.:
29 kN
Anlieferung:
montiert
Konsolbaugruppe:
B
Hebezeug:
Elektrokettenzug
Ausladung:
5000 mm
Kraft Vk max.:
8 kN
Traegerflanschbreite:
150 mm
Gewicht ca.:
379 kg
Farbe:
narzissengelb
Traglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandschwenkkran, wanddrehkran, Krane, Kräne, Schwenkkrane, Wand-Schwenkkrane, Wandkrane, Wandschwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.038,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.181,58*
€ 8.546,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.142,52*
€ 8.499,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.064,39*
€ 8.406,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.038,35*
€ 8.375,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.038,18*
€ 8.375,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.