Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6022534 Herst.-Nr.: 432776 EAN/GTIN: 4030293187023 |
| |
|
| | |
| Säbelsäge RS 11-28 Ausführung: Universal-Säbelsäge mit Gasgebeschalter ∙ VV-Elektronik mit Hubzahlkonstanthaltung ∙ Sanftanlauf ∙ Universal-Sägeblattaufnahme für einfachen Sägeblattwechsel ∙ Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion ∙ Sägeblatt um 180° wendbar ∙ Abnehmbare Sägeauflage, schwenkbar und in der Tiefe werkzeuglos verstellbar ∙ Gummiertes Getriebegehäuse ∙ Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff ∙ Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse ∙ Integriertes LED-Licht Lieferumfang: Mit einem Sortiment Sägeblätter im Transportkoffer Weitere Informationen: | | Leistungsaufnahme: | 1100 W | Gewicht: | 3.6 kg | Leerlaufhubzahl: | 0-2700min-1 | Hublänge: | 28 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,30* | € 157,39* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,76* | € 157,40* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,81* | € 172,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 144,32* | € 175,71* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,16* | € 202,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|