| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6022952 Herst.-Nr.: E6022952 EAN/GTIN: 4038127600854 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Multi-Öl OKS 600 Ausführung: Dünnflüssiges, hellfarbenes Multi-Öl mit 6-fach Wirkung zur vielseitigen Anwendung in der industriellen Instandhaltung und im Werkstattbereich · Hohe Wirksamkeit durch sehr gutes Kriechvermögen · Unterwandert auch stark öl- und fetthaltige Verschmutzungen · Gute Schmiereigenschaften aufgrund eines hohen Ölanteils · Feuchtigkeitsverdrängend · Farbe: braun-transparent
Viskosität: 3 mm²/s Einsatztemperatur: -30 °C bis +60 °C Anwendung: Reinigung und Pflege von Metalloberflächen · Demontage eingerosteter Teile · Schutz elektrischer Kontakte · Temporärer Korrosionsschutz für blanke Metalloberflächen · Beseitigung von Quietschgeräuschen · Schmierung von Reibstellen an bewegliche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzöl, Schmieröle, Schmiermittel, Öl-Sprays, Ölsprays, Sprays |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.342,31* | € 1.484,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.364,46* | € 1.506,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1.410,943* | € 1.561,173* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.417,22* | € 1.561,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.749,33* | € 1.907,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Liter (ab € 8,74665* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|