Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS600-200L OKS 600/601 - Multiöl, 200 l Fass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Einsatzgebiet Gleitlager
Einsatzgebiet Ketten
Einsatzgebiet Gelenklager
Einsatzgebiet Hebel
Einsatzgebiet Linearführungssysteme
Einsatzgebiet Scharniere
Einsatzgebiet Drahtseile
Eigenschaft Witterungseinfluss
Eigenschaft Korrosionsschutz
Eigenschaft Wassereinfluss
Eigenschaft Langzeitwirkung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 600-200L
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 600-200L
EAN/GTIN:
     4038127600854
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
oks korrosionsschutzöl
Temperaturbereich: -30°C bis max. +60°C (nach Abdampfen des Lösungsmittels bis +150°C) Einsatzbereich: Dünnflüssiges Multiöl für die industrielle Instandhaltung und im Werkstattbereich. Eigenschaften: Sehr gutes Kriechvermögen, Demontage eingerosteter Teile, hervorragende Schmiereigenschaften, ausgezeichneter Korrosionsschutz, feuchtigkeitsverdrängend, Reinigung und Pflege von Metalloberflächen, Schutz elektrischer Kontakte
Weitere Informationen:
Gebinde:
200 l Fass

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzöl, OKS600-200L, 601, Aerosole, Chemische Produkte, Kontaktreiniger, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Mehrzweck-Spray, Meisterbüro, Öle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.342,31*
€ 1.484,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.364,46*
€ 1.506,31*
€ 4,95*
ab € 1.410,943*
€ 1.561,173*
Lager 955
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.417,22*
€ 1.561,18*
Frei Haus
ab € 1.749,33*
€ 1.907,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.561,18*
€ 1.857,8042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,10*
€ 1.833,909
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.476,36*
€ 1.756,8684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.440,68*
€ 1.714,4092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.417,22*
€ 1.686,4918
pro Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 7,0861* pro Liter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.