Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 55-03-250 Schraubensicherung, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loxeal 55-03-250 Schraubensicherung, 250 ml
Loxeal 55-03-250 Schraubensicherung, 250 ml
Artikel-Nr.:
     369-E6023262
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023262
EAN/GTIN:
     4039934654528
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
Mittelfest zur Sicherung von Schrauben und Muttern, die wieder demontiert werden müssen.  Auch für ölige Oberflächen geeignet. Temperatur-beständig bis +200 °C. Hohe Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und  viele Chemikalien. Zugelassen für Gas gem. DVGW.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften: Standardprodukt, auch für ölige OberflächenZulassung für Gas (DVGW)mit normalem Werkzeug demontierbargeeignet für Trinkwasser gemäß UBA
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
1 - 3 h
Spaltüberbrückung bis max.:
0,25 mm
Losbrechmoment:
18 - 23 Nm
Zugscherfestigkeit:
9 - 13 N/mm²
Viskositätsklasse:
hochviskos
Weiterdrehmoment:
9 - 16 Nm
Farbe:
blau, fluoreszierend
Handfestigkeit ca.:
10 - 20 Minuten
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherung mittelfest, dichtungskleber, Dichtstoffe, Schraubensicherungen, Gewindesicherungen, Lagersicherungen, Buchsensicherungen, Klebstoffe, Loctite 243
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,1904* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 12,16*
Zubehör
Loxeal
24-18-050
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.