| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6023293 Herst.-Nr.: E6023293 EAN/GTIN: 4039934654764 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Loxeal 31-10 eignet sich für hochfeste Verbindungen und strukturelle Verklebungen von Metall, Keramik, Holz und vielen Kunststoffen (Polyester, Hart-PVC, ABS). Die Aushärtezeit liegt zwischen 90 und 150 Minuten. Hohe Temperaturen beschleunigen die Aushärtung. Nicht geeignet für Gummi, PE, PP, PTFE. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Festigkeit: | hochfest | Maximale Einsatztemperatur: | 80 °C | Verarbeitungszeit: | 90 - 150 (*) Minuten | Zugscherfestigkeit: | 12 - 14 N/mm² | Viskositätsklasse: | niedrigviskos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, 2 komponenten kaltkleber 50 ml, Dicht- und Klebstoffe, Klebstoffe, Sekundenkleber, 2K-Klebstoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |