| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6023294 Herst.-Nr.: E6023294 EAN/GTIN: 4039934654771 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Loxeal 31-40 eignet sich für hochfeste Verbindungen und strukturelle Verklebungen von Metall, Keramik, Marmor, Glas, Beton, Holz und einigen Kunststoffen (Polyester, Hart-PVC, ABS). Die Aushärtezeit liegt zwischen 10 und 20 Minuten. Die Verklebungen sind beständig gegen Wasser, Benzin und Öl. Hohe Temperaturen verkürzen die Aushärtezeit. Nicht geeignet für Gummi, PE, PP, PTFE. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Festigkeit: | hochfest | Maximale Einsatztemperatur: | 80 °C | Verarbeitungszeit: | 10 - 20 (*) Minuten | Zugscherfestigkeit: | 10 - 12 N/mm² | Viskositätsklasse: | niedrigviskos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, 2 komponenten kaltkleber 50 ml, Dicht- und Klebstoffe, Klebstoffe, Sekundenkleber, 2K-Klebstoff, Loctite 3430 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |