| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6023296 Herst.-Nr.: E6023296 EAN/GTIN: 4039934654795 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vielseitiger, transparenter Strukturklebstoff, sehr schnelle Aushärtung, die Aushärtezeit liegt zwischen 3 und 8 Minuten. Sehr gut geeignet für die Verklebung von Metall, Keramik, Marmor, Glas, Beton, Holz und einigen Kunststoffen (Polyester, ABS, Hart-PVC). Die Verklebungen sind beständig gegen Wasser, Benzin und Öl. Nicht geeignet für Gummi, weiche Materialien, PE, PP und PTFE.Eigenschaften: Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Festigkeit: | hochfest | Maximale Einsatztemperatur: | 80 °C | Verarbeitungszeit: | 3 - 8 (*) Minuten | Zugscherfestigkeit: | 12 - 14 N/mm² | Viskositätsklasse: | niedrigviskos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, 2 komponenten kaltkleber 50 ml, Dicht- und Klebstoffe, Klebstoffe, Sekundenkleber, 2K-Klebstoff, Loctite 3422 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |