| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023300 Herst.-Nr.: E6023300 EAN/GTIN: 8029822062081 |
| | | |
|
| | |
| Hochfeste Fügeverbindung zur Verklebung von Teilen mit geringem Spaltmaß, wie Wellen, Buchsen, Riemenscheiben, Rotoren. Sehr beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien.Hinweise: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfettenEigenschaften: - Befestigung nicht mehr lösbar
- empfohlen für ölige Oberflächen
Weitere Informationen: | | Maximale Einsatztemperatur: | 150 °C | Aushärtungszeit: | 1 - 3 h | Spaltüberbrückung bis max.: | 0,10 mm | Losbrechmoment: | 24 - 35 Nm | Gewindedurchmesser: | M12 | Zugscherfestigkeit: | 17 - 22 N/mm² | Weiterdrehmoment: | 50 - 60 Nm | Handfestigkeit ca.: | 5 - 10 Minuten | Untere Einsatztemperatur: | -55 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |