| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6023319 Herst.-Nr.: E6023319 EAN/GTIN: 4039934654924 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochflexibler Strukturklebstoff mit sehr guter Schälhaftung und Schockfestigkeit. Hervorragend geeignet für die Verklebung von Metall, Ferrit, Keramik, Marmor, Glas, Beton, Holz und Kunststoffe (Polyester, ABS, Polycarbonat). Verklebungen sind gut beständig gegen Wasser, Benzin und Öl. Nicht geeignet für PE, PP und PTFE . Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Festigkeit: | mittelfest | Maximale Einsatztemperatur: | 80 °C | Verarbeitungszeit: | 15 - 35 (*) Minuten | Zugscherfestigkeit: | 5 - 10 N/mm² | Viskositätsklasse: | niedrigviskos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, 2 komponenten kaltkleber 50 ml, Zweikomponenten-Kleber, Dicht- und Klebstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe, 2-K-Klebstoffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |