| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6023320 Herst.-Nr.: E6023320 EAN/GTIN: 4039934654931 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Loxeal 35-44 eignet sich für transparente, hochfeste Verbindungen, die resistent gegen chemische und mechanische Beanspruchung sind. Zur strukturellen Verklebung von Metall, Keramik, Holz und vielen Kunststoffen. Die Aushärtezeit liegt zwischen 10 und 20 Minuten. Hohe Temperaturen beschleunigen die Aushärtung. Nicht geeignet für PE, PP und PTFE. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Festigkeit: | mittelfest | Maximale Einsatztemperatur: | 80 °C | Verarbeitungszeit: | 10 - 20 (*) Minuten | Zugscherfestigkeit: | 5 - 9 N/mm² | Viskositätsklasse: | niedrigviskos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, 2 komponenten kaltkleber 50 ml, Zweikomponenten-Kleber, Dicht- und Klebstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe, 2-K-Klebstoffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |