| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6023321 Herst.-Nr.: E6023321 EAN/GTIN: 4039934654948 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Loxeal 36-10 eignet sich für hochfeste Verbindungen, ist resistent gegen chemische und mechanische Beanspruchungen. Zur strukturellen Verklebung von Metall, Keramik, Holz und vielen Kunststoffen. Die Aushärtezeit liegt zwischen 90 und 150 Minuten. Hohe Temperaturen beschleunigen die Aushärtung. Nicht geeignet für Gummi, weiche Materialien, PE, PP und PTFE. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Festigkeit: | hochfest | Maximale Einsatztemperatur: | 80 °C | Verarbeitungszeit: | 90 - 150 (*) Minuten | Zugscherfestigkeit: | 12 - 18 N/mm² | Viskositätsklasse: | niedrigviskos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, 2 komponenten kaltkleber 50 ml, Zweikomponenten-Kleber, Dicht- und Klebstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe, 2-K-Klebstoffe, Loctite 3421, Loctite 3423 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |