Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PVC-Klebeband
>
PVC-Packband
>
Artikel
Kip 339 PVC Packband, braun, 50 mm x 66 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6023328
Hersteller:
Kip
Herst.-Nr.:
E6023328
EAN/GTIN:
4013142339002
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Pack/Klebeband Glatt "339" kip
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
... >
Chemisch-Technische Produkte
>
Doppelseitige Bänder
>
Verlegebänder
Weitere Suchbegriffe:
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
pvc-packband braun 50 mm x 66 m
,
pvc-packband braun
,
pvc packband
,
Klebeband
,
Klebebänder
,
Verpackungs-Klebebänder
,
Verpackungs-Klebeband
,
PVC-Klebebänder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 157
9 Tage
unbekannt
36
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 3,05*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 4,20*
€ 6,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,06364* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PP-Filamentband mit Glasfasern in Längsrichtung, 50 m lang, 25 mm breit
Kip
339-42
ab € 2,35*
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PP-Filamentband mit Glasfasern in Längsrichtung, 50 m lang, 50 mm breit
Kip
339-45
ab € 4,72*
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PP-Packband, Standard-Qualität, 66 m lang, 50 mm breit, 28 mµ, braun
Kip
339-70
ab € 1,30*
Ähnlich
Klebeband, 339 Kip PVC-Packband, Profi-Qualität, 66 m lang, 50 mm breit, 35 mµ, braun
Kip
339-20
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen