| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023359 Herst.-Nr.: E6023359 EAN/GTIN: 5411183127449 |
| | | |
|
| | |
| Acryrub Pro W ist ein Premium-Acryldichtstoff, der optimal für die diffusionsdichtere Bauanschlussfuge im Innenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster geeignet ist. Geeignet für das IFT-geprüfte Window System (SWS).Anwendung: Dehn- und Anschlussfugen im Sanitärbereich • Gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Gasbeton und z.B. Putz • Abdichten von Stößen, Nähten und Überlappungen aus Metall • Nicht anwenden, wenn es während der Aushärtung zu Regen oder Frost kommen könnteEigenschaften: Abdichtung gemäß GEG, DIN 4108 und RAL • Anstrichverträglich nach DIN 52452 Weitere Informationen: | | Pack. Einheit: | Kartusche | Inhalt: | 310 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: acryl, acryl grau, Acryl-Dichtmassen, Acryle, Bauacryle, Maleracryle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | € 4,90* | ab € 2,07* | € 2,75* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | € 6,90* | ab € 2,15* | € 2,83* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,93* | € 2,89* | | | | | | 7 Tage | | | 15 | | € 6,99* | ab € 2,25* | € 2,94* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 2,24* | € 3,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,00623* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|