| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6025560 Herst.-Nr.: E6025560 EAN/GTIN: 5010266247830 |
| | |
|
| | |
| Universalreiniger LOCTITE SF 7063 Ausführung: Lösungsmittelbasierter Universal-Teilereiniger · Schnell ablüftend für einen kurzfristigen Reinigungseffekt · Lösemittelhaltig · Hohe Reinigungskraft · Entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten und Feinstpartikel von Oberflächen · Hinterlässt keine Rückstände · Ideal zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen · Kann bestimmte Oberflächen und Kunststoffe angreifen · Eine Verträglichkeitsprüfung ist empfehlenswert · Nicht geeignet für reinen Sauerstoff oder sauerstoffangereicherte Systeme · In Verbindung mit einem Dichtstoff nicht für Chlor oder stark oxidierende Medien verwenden · Farbe klar, farblos
Basis: Lösungsmittel Dichte: 0,74 g/ml Anwendung: Hauptsächlich zur optimalen Vorbereitung von Klebeflächen · Das Produkt wird aber auch zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen im Rahmen von Wartungsarbeiten verwendet Weitere Informationen: | | Gebinde: | Dose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie-Reinigungsspray, Industrie-Sprühreiniger, Industrie-Universalspray, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Reiniger Teilewaschautomat, Reinigungskonzentrat Teilewaschautomat, Teilereinigungsmittel, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, loctite schaumreiniger 400ml, loctite oberflächenreiniger, industriereiniger 400ml, Reinigungsmittel, Maschinenreiniger |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,95* | € 14,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,96* | € 14,28* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,04* | € 14,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,57* | € 15,09* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,13* | € 18,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|