Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6029426 Herst.-Nr.: STST1-80113 EAN/GTIN: 3253561801136 |
| |
|
| | |
| Werkzeuggürtel Ausführung: Aus hochwertigem, weichen Büffelleder, doppelt genäht und vernietet ∙ 5 große Taschen mit Stauraum, integriertem Hammerhalter und kleine Einstecktaschen für Nägel, Stifte, Schraubendreher etc. Weitere Informationen: | | Länge: | 470 mm | Ausführung: | Werkzeuggürtel | Gewicht: | 1211 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder, werkzeug gürteltasche, werkzeugtaschen stanley, Gürteltaschen, Werkzeugtasche für Gürtel, Werkzeuggürteltaschen, Werkzeugaufbewahrung |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,93* | € 42,14* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,50* | € 54,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,86* | € 54,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,95* | € 55,89* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,74* | € 60,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|