| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6030729 Herst.-Nr.: E6030729 EAN/GTIN: 4260068693163 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille "Victor" Sichtscheiben nach EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1) ∙ Sportlich, rahmenloses Einscheiben-Design ∙ Uneigeschränktes Gesichtsfeld ∙ Angenehmer, gummierter Bügel Easy Fit Soft für rutschfesten Sitz ∙ Druckloser Sitz am Kopf, besonders leicht ∙ Polycarbonat-Scheiben mit 100%igem UV-Schutz Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Scheibenfarbe: | farblos | Scheiben-Beschichtung: | beschlagfrei, kratzfest AF/AS/HC/UV | Rahmenfarbe: | orange-schwarz | Scheiben-Material: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 6,24* | € 8,14* | | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 9,96* | € 16,11* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,32* | € 19,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|