| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-9752 155 Herst.-Nr.: 9752 155 EAN/GTIN: 4260068693163 |
| |
|
| | |
| Sichtscheiben nach EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1) ? Sportlich, rahmenloses Einscheiben-Design ? Uneigeschränktes Gesichtsfeld ? Angenehmer, gummierter Bügel Easy Fit Soft für rutschfesten Sitz ? Druckloser Sitz am Kopf, besonders leicht ? Polycarbonat-Scheiben mit 100%igem UV-Schutz Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Scheiben-Material: | Polycarbonat | Scheiben-Beschichtung: | beschlagfrei, kratzfest AF/AS/HC/UV | Scheibenfarbe: | farblos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Augenschutz |
| | |
| |