Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten, PP, BxTxH 240x300x150 mm, Farbe blau, VE 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalkasten, PP, BxTxH 240x300x150 mm, Farbe blau, VE 10 Stück
Regalkasten, PP, BxTxH 240x300x150 mm, Farbe blau, VE 10 Stück
Regalkasten, PP, BxTxH 240x300x150 mm, Farbe blau, VE 10 Stück
Regalkasten, PP, BxTxH 240x300x150 mm, Farbe blau, VE 10 Stück
Regalkasten, PP, BxTxH 240x300x150 mm, Farbe blau, VE 10 Stück
Regalkasten, PP, BxTxH 240x300x150 mm, Farbe blau, VE 10 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E6040812
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     510104
EAN/GTIN:
     4250621506849
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
∙ Aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP) ∙ Lebensmittelecht · Temperaturbeständig von -20 bis +80 °C · Zubehör wie Trennplatten, Etikettenhalter und Etiketten etc. bitte separat bestellenbr/br/bAuf Anfrage/bbr/Alle Lagerkästen auch aus leitfähigem Material
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Abmessung Breite:
240 mm
VE:
10 Stück
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Lagersysteme, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Kasten, Kleinteilekästen, Kleinteilelagerung, Regalkästen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 8,58*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 8,74*
13 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 9,97*
28 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 10,34*
Lager 369
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,132*
€ 11,192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,192*
€ 13,31848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,842*
€ 12,90198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,132*
€ 10,86708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 21,51*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4616*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,39*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 19,98*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.